Batería
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
BATERIA-LASER-LO-ION-ACCUPACK-F.MLG18
Descripción
BATERIA-LASER-LO-ION-ACCUPACK-F.MLG18
Batería
Para MLLG 18
Tipo de batería recargable/batería |
Ion-litio |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Más Información
Tiempo de carga |
40 min |
Más Información
Peso de la batería recargable/batería |
150 g |
Más Información
Batería recargable/capacidad de la batería |
3.2 Ah |
Más Información
Battery category |
Portable battery |
Más Información
Tensión nominal |
7.2 V/CA |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
150.000 g |
Más Información
https://www.wurth.es/bateria-laser-lo-ion-accupack-f-mlg18-1
434700
BATERIA-LASER-LO-ION-ACCUPACK-F.MLG18
BATERIA-LASER-LO-ION-ACCUPACK-F.MLG18<br>Batería<br>Para MLLG 18
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/558044697.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/558044697.jpg
/Default category
/Default category /Catálogo
/Default category /Catálogo/Alicates pelacables, ajustables
/Default category /Catálogo/Alicates pelacables, ajustables/Manómetro, accesorios
/Default category /Catálogo/Alicates pelacables, ajustables/Manómetro, accesorios/Láser de línea
/Default category /Catálogo/Alicates pelacables, ajustables/Manómetro, accesorios/Láser de línea/Objetivo, tecnología láser
2024-02-16T19:31:20+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!