Batería recargable de iones de litio 18 V BASIC M-CUBE

Ref.: 5703450000
Ver todas las versiones

BATERÍA 18V/5.0AH-M-CUBE-BASIC

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BATERÍA 18V/5.0AH-M-CUBE-BASIC
Batería recargable de iones de litio 18 V BASIC M-CUBE
Batería Li-Ion de 18 voltios, compacta, potente y duradera, para uso profesional y universal con las nuevas herramientas a batería de Würth

Ajuste ceñido y eliminación óptima del calor

El robusto marco de celdas integrado encierra las celdas y, por tanto, protege la batería del sobrecalentamiento y las vibraciones.

Larga vida útil y utilización óptima de la salida de energía

Gestión inteligente de la batería con supervisión continua de las células individuales

Protección de la batería y de las piezas de trabajo

La robusta carcasa con componentes blandos protege la batería de los daños causados por caídas y minimiza el riesgo de arañazos en superficies delicadas.

Supervisión continua de la capacidad restante de la batería

Indicador de estado de carga LED

Máquinas adecuadas

M-CUBE 18 V
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Cargadores adecuados

ALG 18/4 BASIC;ALG 18/6 FAST
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Componente de servicio

A
Más Información

Con monitorización de celda única

Más Información

Compatibilidad con W-Connect

No
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

695 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

5 Ah
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

734.000 g
Más Información
Scroll to top