Batería recargable LI-AS-18 V

Ref.: 0700913734
Ver todas las versiones

BATERIA 18 V 5.0 AH LI-ION

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BATERIA 18 V 5.0 AH LI-ION
Batería recargable LI-AS-18 V
Batería potente y resistente.

Batería de bajo peso, alto rendimiento y sin efecto memoria

Tecnología de ion de litio

Supervisión continua de la capacidad de la batería

Indicación del estado de carga en la batería

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Cargadores adecuados

AL 60-AS-Li
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Tiempo de carga

60 min
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

800 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

5 Ah
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85076000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

800.000 g
Más Información

Catálogo General

0700913734

Ficha Técnica

32409857.pdf
Scroll to top