Batería recargable LI-CV-18 V

Ref.: 0700916532
Ver todas las versiones

BATERIA 18.0 VOLT 4.0 AH

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BATERIA 18.0 VOLT 4.0 AH
Batería recargable LI-CV-18 V
Packs de baterías potentes y resistentes

Batería de bajo peso, alto rendimiento y sin efecto memoria

Tecnología de ion de litio

Supervisión continua de la capacidad de la batería

Indicación del estado de carga en la batería

Compatible con productos a batería de 18 V actuales

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Cargadores adecuados

AL 30-CV-Li
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Tiempo de carga

45 min
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

608 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

4 Ah
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85076000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

691.500 g
Más Información

Catálogo General

0700916532

Ficha Técnica

32409855.pdf

Ficha Técnica

32409857.pdf
Scroll to top