Bata

Ref.: M406089000
Ver todas las versiones

BATA MANGA LARGA ESD AZUL S

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

BATA-MANGA-LARGA-ESD-AZUL-S
Bata
ESD
Bata con propiedades antiestáticas ideal para ambientes en los que se requiera disipar la corriente estática.

65% poliéster, 33% algodón, 2% fibra antiestática - 210 gr/m2



  • Cierre frontal con corchetes ocultos.

  • Puños ajustables mediante velcro.

  • Modelo unisex.

  • Adecuado para ambientes ESD.

  • Certificado en normas EN1149:5-2018 y EN ISO 61340-5-1.

Material

65 % poliéster, 33 % algodón, 2 % fibra antiestática
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No planchar;No secar en secadora;No utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Azul celeste
Más Información

Tamaño

S
Más Información

Peso del tejido por m2

210 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

S
Más Información

Estándar EN

1149-561340-5-1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

350.000 g
Más Información

Normas

EN 1149-5, EN 61340-5-1
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M406089000

Ficha Técnica

566770114.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!