Arnés de seguridad básico

Ref.: 0899032911
Ver todas las versiones

BASIS-ARNES-ANTICAIDAS-EN361

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BASIS ARNÉS ANTICAIDAS EN361
Arnés de seguridad
Básico
Arnés de seguridad ligero
  • Anilla de arnés posterior conforme a la norma EN 361

  • Dos anillas de arnés de enganche al pecho conformes a la norma EN 361

  • Si las dos anillas del pecho del arnés de seguridad no se utilizan con un elemento de fijación, debe fijarlas mediante un mosquetón.

  • En caso de utilizar anillas de pecho a modo de punto de anclaje del arnés de seguridad, es necesario que las dos anillas estén fijadas al mosquetón del dispositivo de conexión.

Capacidad de carga máx.

100 kg
Más Información

Periodo de uso

10 años
Más Información

Categoría

III
Más Información

Vida útil desde la producción

12 años
Más Información

Código del sistema armonizado

63079098910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1024.000 g
Más Información
Scroll to top