Para uso en interiores y exteriores
Corriente nominal |
16 A |
Material |
RBR-PLA |
Diámetro máximo del cable |
13 mm |
Clase de protección IP |
IP 54 |
Diseño |
Con tapa de resorte de cierre automático |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Color |
Gris;Negro;Rojo |
Tensión nominal |
250 V/CA |
Código del sistema armonizado |
853669900990 |
Peso del producto (por artículo) |
97.900 g |
Tipo de conector macho |
F |
Catálogo General |
0969301421 |
Ficha Técnica |
32408144.pdf |