Conector articulado VARIFIX®

Ref.: 0862005172
Ver todas las versiones

BASE REGULABLE VARIFIX C36

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BASE REGULABLE VARIFIX C36
Conector articulado VARIFIX®
Para la fijación de tuberías, conductos de aire o conductos eléctricos en techos inclinados
  • Ángulo variable
  • Para alargar los brazos de soporte con larguero

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.

Distancia entre orificios 2

93 mm
Más Información

Distancia entre orificios

35 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursos;Bajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Ancho de perfil

37.5 mm
Más Información

Longitud

125 mm
Más Información

Anchura

35.5 mm
Más Información

Altura del perfil

36 mm
Más Información

Longitud del perfil

135 mm
Más Información

Diámetro del orificio

13 mm
Más Información

Peso

709 g
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

36 x 36 mm
Más Información

Artículos adicionales

Rieles de perfil C VARIFIX®, art. n.º 0862001; tornillo de f
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Longitud 2

146 mm
Más Información

Grosor del perfil

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

709.000 g
Más Información

Catálogo General

0862005172

Ficha Técnica

32408341.pdf
Scroll to top