Boquilla

Ref.: 09489383
Ver todas las versiones

BASE REGULABLE M3 PARA ANG 310

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BASE REGULABLE M3 PARA ANG 310
Boquilla
Para remachadora de tuercas a batería ANG 310

Apta para los siguientes materiales:

  • Aluminio, acero y acero inoxidable M3-M6
  • M8: Aluminio/acero
  • M10: Aluminio

Material

ST
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

41.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M3
Más Información

Catálogo General

09489383

Ficha Técnica

32409807.pdf
Scroll to top