Boquilla para el dispositivo de pistola de tuercas remachables neumático PEG 312

Ref.: 0948937120

BASE REGULABLE M12 PARA PEG 312

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BASE REGULABLE M12 PARA PEG 312
Boquilla para el dispositivo de pistola de tuercas remachables neumático PEG 312

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

47.000 g
Más Información

Catálogo General

0948937120

Ficha Técnica

32409891.pdf
Scroll to top