Estos productos no han sido diseñados y fabricados para aplicaciones de elevación como parte de equipos de elevación o equipos de carga. Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE.
Material |
CU |
Superficie |
NI |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
7 mm |
Longitud interior |
4.8 mm |
Diámetro nominal |
2 mm |
Ancho interior |
2.3 mm |
Grosor |
0.85 mm |
Diámetro exterior |
4 mm |
Otro estándar |
WN 0880-998 |
Se puede utilizar para el diámetro de alambre |
2 mm |
Código del sistema armonizado |
74122000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1.550 g |
Normas |
WN 0880-998 |
Catálogo General |
0880998002 |