Sistema nivelación cuña para cerámica

Ref.: 0519191302
Ver todas las versiones

BASE-LINEAL-SISTEMA-NIVELACIÓN-1.5MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Sistema universal y preciso para nivelar cerámica durante su colocación con adhesivos cementosos

Características
• Cuña realizada en polipropileno muy resistente y reutilizable. Compatible con otros sistemas similares. Material flexible que permite su reajuste durante su uso.
• Base realizada en polipropileno compatible con nuestra cuña y con la mayoría de cuñas presentes en el mercado.
• Alicate realizado en acero al carbono muy resistente y duradero. Podemos ajustar la extensión de apertura y el apriete máximo.
• Para aplicaciones en suelos y paredes.
• Las bases se instalan a lo largo de los lados de las baldosas.
• Para anchos de juntas desde 1mm hasta 4mm.
• Espesores de cerámica desde 2 hasta 15mm.

Ventajas
• Evitamos la presencia de resaltes durante el proceso de colocación de la cerámica.
• Reduce el movimiento de la baldosa durante el fraguado del adhesivo.
• Conseguimos aplicar una mayor presión y replicarla fácilmente durante la instalación gracias al uso del alicate.
• La cuña se puede re-utilizar.

Beneficios
• Mejora el acabado en la colocación de las baldosas, obteniendo una planimetría perfecta.

Material

100 % de polipropileno
Más Información

Anchura

34 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Grosor

36 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.500 g
Más Información

Altura

39 mm
Más Información

Catálogo General

0519191302

Ficha Técnica

59954877.pdf