Base empotrable

Ref.: 0969725316

BASE DE EMPOTRAR 2PT 16A 230V

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BASE DE EMPOTRAR 2PT 16A 230V
Base empotrable
IP 54

Características generales

  • Composición en Poliamida 6 conforme a la norma UNE 20315.
  • Conformes con la directiva RoHS.
  • Alta resistencia al impacto, gracias a la rigidez y solidez del material.
  • Buena resistencia a los agentes químicos.
  • Alta estabilidad térmica y no propagación de llama.
  • Libres de Halógenos.

Carcasa

  • Índice de protección IP54.
  • Tensión Nominal 230 V con máxima de 250 V.
  • Intensidad Nominal 16 A.
  • Gran ángulo de apertura de la tapa que facilita la conexión de las clavijas.
  • Rango de temperaturas de utilización de -40 ºC a 120 ºC.
  • Tornillos preaflojados, listas para cablear.

Contactos

  • Índice de protección IP54.
  • Tensión Nominal 230 V con máxima de 250 V.
  • Intensidad Nominal 16 A.
  • Gran ángulo de apertura de la tapa que facilita la conexión de las clavijas.
  • Rango de temperaturas de utilización de -40 ºC a 120 ºC.
  • Tornillos preaflojados, listas para cablear.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0969725316

Ficha Técnica

32408143.pdf
Scroll to top