Módulo base deslizante para muebles

Ref.: 0683550068
Ver todas las versiones

BASE DESLIZ. ATORN. NEGRA-D50MM

Descripción

BASE DESLIZ. ATORN. NEGRA-D50MM

Material

Plástico - poliamida PA
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro del orificio

4 mm
Más Información

Diámetro

50 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

392630000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.940 g
Más Información

Altura

5 mm
Más Información