- Fijación de tubos de plástico, mangueras y cables sobre hormigón (<=C 40/50) según DIN/EN 206-1, arenisca calcárea, piedra natural, acero y madera en conjunto con los clavos en
tira G 11 (Art Nº 0864 900 )
- Material: Poliamida 6
- Disponibles en color Negro (RAL 9011) y Gris (RAL 7035)
- Diseñada para ser fijada directamente en la boca de la clavadora (sin peligro de caída) para su posterior montaje
- Provista de 2 orificios para permitir la introducción de Bridas de nylon (hasta 7,8mm)
https://www.wurth.es/base-brida-ws-gris-diga464662BASE-BRIDA-(DIGA-CS1)-WS-PA-GRIS- Fijación de tubos de plástico, mangueras y cables sobre hormigón (<=C 40/50) según DIN/EN 206-1, arenisca calcárea, piedra natural, acero y madera en conjunto con los clavos en<br><br>tira G 11 (Art Nº 0864 900 )<br><br>- Material: Poliamida 6<br><br>- Disponibles en color Negro (RAL 9011) y Gris (RAL 7035)<br><br>- Diseñada para ser fijada directamente en la boca de la clavadora (sin peligro de caída) para su posterior montaje<br><br>- Provista de 2 orificios para permitir la introducción de Bridas de nylon (hasta 7,8mm)https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/269455471.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/269455471.jpg/Racor rsc. tubo corr. acero in. surt/set2024-02-16T19:44:04+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!