Diámetro de placa base |
350 mm |
Anchura de la correa |
50 mm |
Material |
MET |
Diámetro del poste |
100 mm |
Color de la correa |
Amarillo/negro |
Material de la base |
Fundición de hierro |
Longitud de la correa |
9000 mm |
Forma de base |
Redondo |
Color |
Negro |
Peso del producto (por artículo) |
11.000 kg |
Altura |
1000 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0957595005 |
Ficha Técnica |
59955520.pdf |