Barra longitudinal

Ref.: 0957589079
Ver todas las versiones

BARRA-LNGTHBR-STRGSHLF-1000MM

Descripción

BARRA-LNGTHBR-STRGSHLF-1000MM
Barra larga para estantería de montaje sin tornillos
Para estantería de montaje sin tornillos, incluye pasadores de bloqueo
  • La barra larga se puede utilizar como refuerzo o como revestimiento de un estante
  • Colocación sencilla con tres lengüetas de enganche (montaje sin herramientas)
  • Se necesitan cuatro barras largas por cada barra larga

Cuelgue las barras largas con las lengüetas de enganche a la altura deseada en el soporte del bastidor y fije los estantes con los pasadores de bloqueo suministrados.


Incluye 2 pasadores de bloqueo

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Anchura

1000 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1100.000 g
Más Información