Barra

Ref.: 0684318005

BARRA.SEPARADORES.SLIDEBOX L1080

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BARRA.SEPARADORES.SLIDEBOX L1080
Barra
Para Slidebox

Material

ALU
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud

1080 mm
Más Información

Color

Gris, similar a RAL 7042
Más Información

Código del sistema armonizado

39263000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

135.500 g
Más Información

Catálogo General

0684318005

Ficha Técnica

32407266.pdf

Ficha Técnica

32407267.pdf

Ficha Técnica

32407271.pdf
Scroll to top