Material |
BRS |
Superficie |
NI |
Longitud |
2500 mm |
Diámetro |
25 mm |
Código del sistema armonizado |
73079910900 |
Espesor de material |
0.8 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1050.000 g |
Catálogo General |
068355027 |