Barra giratoria de cerradura

Ref.: 06835368
Ver todas las versiones

BARRA CERRADURA D8XL2000MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BARRA CERRADURA D8XL2000MM
Barra giratoria de cerradura
Para cerraduras para muebles

Material

ST
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

2000 mm
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83013000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

780.000 g
Más Información

Catálogo General

06835368

Ficha Técnica

32407446.pdf

Ficha Técnica

32407449.pdf
Scroll to top