BARNIZ SECADO AL AIRE, 5L Barniz 2K SPEED WPB 40 UHS Barniz 2K de secado extra rápido sin necesidad de aplicar calor en cabina. Protege, da brillo y ahorra tiempo en el proceso de pintado de un vehículo.
Características
Excelente calidad de brillo, muy resistente a la abrasión y acabado similar a primer equipo.
Este barniz está pensado exclusivamente para reparaciones parciales y reparaciones rápidas.
Aplicable sobre cualquier pintura utilizada en automoción.
Su principal característica es que el producto seca en 40 minutos a 20ºC.
No es necesario aplicar calor en la cabina.
Barniz acrílico de fácil aplicación.
Resistencia a los UV, rayado y a gentes químicos.
Se puede diluir hasta un 5% con diluenteacrílico Art. Nº 5866202304
Ventajas
Acabado similar al original.
No merma el brillo cuando el producto está completamente seco.
No es necesario encender el calor de la cabina.
Buena resistencia a la abrasión.
Excelente velocidad de secado, vehículo listo en 40 minutos.
Alta duración y protección contra gasoil, gasolina, aceites y en general contra todos los productos químicos que puedan afectar a la pintura durante la conducción.
Beneficios
Reduce el tiempo de trabajo en la reparación.
Ahorro del gasto energético y en el proceso de pintado.
Aumento de la productividad de la reparación.
El barniz se aplica cuando la pintura está totalmente seca. Preparar mezcla barniz + catalizador. Preparar cabina para el pintado.
Aplicar dos manos cruzadas con intervalo de 5 a 10 min. para permitir evaporar disolventes. Para un acabado perfecto recomendamos aplicar con pico de fluido de 1,2 mm.
Asegurarse que la superficie no esté demasiado caliente y que esté totalmente seca. No mezclar con otro catalizador que no sea el Barniz Speed WPB 40 UHS, Art.Nº 5866201501. Cerrar el envase cada vez que se utilice. La aplicación debe realizarse dentro de los primeros 30 min, después de realizar la mezcla del producto. Aplicar a la temperatura correcta de secado y evitar la humedad mientras seca. Respetar el tiempo entre manos de 5-10 minutos. Se recomienda realizar pruebas previas a su uso.
Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 ºC.
https://www.wurth.es/barniz-speed-wpb-40-5l460780BARNIZ SECADO AL AIRE, 5LBARNIZ SECADO AL AIRE, 5L<br>Barniz 2K<br>SPEED WPB 40 UHS<br>Barniz 2K de secado extra rápido sin necesidad de aplicar calor en cabina. Protege, da brillo y ahorra tiempo en el proceso de pintado de un vehículo.<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Excelente calidad de brillo, muy resistente a la abrasión y acabado similar a primer equipo.</li><li>Este barniz está pensado exclusivamente para reparaciones parciales y reparaciones rápidas.</li><li>Aplicable sobre cualquier pintura utilizada en automoción.</li><li>Su principal característica es que el producto seca en 40 minutos a 20ºC.</li><li>No es necesario aplicar calor en la cabina.</li><li>Barniz acrílico de fácil aplicación.</li><li>Resistencia a los UV, rayado y a gentes químicos.</li><li>Se puede diluir hasta un 5% con diluenteacrílico Art. Nº 5866202304</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Acabado similar al original.</li><li>No merma el brillo cuando el producto está completamente seco.</li><li>No es necesario encender el calor de la cabina.</li><li>Buena resistencia a la abrasión.</li><li>Excelente velocidad de secado, vehículo listo en 40 minutos.</li><li>Alta duración y protección contra gasoil, gasolina, aceites y en general contra todos los productos químicos que puedan afectar a la pintura durante la conducción.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>Reduce el tiempo de trabajo en la reparación.</li><li>Ahorro del gasto energético y en el proceso de pintado.</li><li>Aumento de la productividad de la reparación.</li></ul><br><P>El barniz se aplica cuando la pintura está totalmente seca. Preparar mezcla barniz + catalizador. Preparar cabina para el pintado.</P><br/><P>Aplicar dos manos cruzadas con intervalo de 5 a 10 min. para permitir evaporar disolventes. Para un acabado perfecto recomendamos aplicar con pico de fluido de 1,2 mm.</P><br/><br/><P>Asegurarse que la superficie no esté demasiado caliente y que esté totalmente seca. No mezclar con otro catalizador que no sea el Barniz Speed WPB 40 UHS, Art.Nº 5866201501. Cerrar el envase cada vez que se utilice. La aplicación debe realizarse dentro de los primeros 30 min, después de realizar la mezcla del producto. Aplicar a la temperatura correcta de secado y evitar la humedad mientras seca. Respetar el tiempo entre manos de 5-10 minutos. Se recomienda realizar pruebas previas a su uso.</P><br><P>Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 ºC.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119313977.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119313977.jpg/¡5 % DE DESCUENTO EN QUÍMICOS!2024-02-16T19:42:11+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!