Barniz de madera para suelos

Ref.: 0893800301
Ver todas las versiones

PROTEX-SUELOS-TECA-5L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PROTEX-SUELOS-TECA-5L
Barniz de madera para suelos
PROTEX
Imprimación acuosa para tarimas exteriores de madera.

Fácil mantenimiento

  • Producto mono - componente con protectores de intemperie (radiación UV, hongos, etc.).
  • Producto de poro abierto de fácil mantenimiento y erosión controlada.

Excelente adherencia y elasticidad.

Se adapta a los movimientos naturales de la madera.

Excelentes características.

  • Excelente resistencia al envejecimiento exterior.
  • Protección fungicida e insecticida.
  • Secado rápido, incluso en maderas tropicales.
  • Ausencia de olores durante la aplicación.

Aplicar sobre superficies limpias, secas, libres de polvo, grasas, ceras o cualquier otro producto que pueda impedir una correcta adherencia.


Agitar el producto antes de la aplicación para conseguir una correcta homogeneización.


Producto preparado con la viscosidad correcta de aplicación.


Fácil aplicación: aerográfica, airless, rodillo, brocha o inmersión.


Limpieza de los utensilios con agua.


Terrazas, cubiertas, vestuarios, tarimas de piscinas, tarimas de duchas, aseos, cocinas, etc.


  • Para aplicar el producto, tanto este como la superficie a barnizar deben estar a una temperatura superior a 12ºC. No aplicar el producto con humedades superiores al 85%.

  • Producto de poro abierto y erosión controlada. La frecuencia de mantenimiento dependerá de la

  • intensidad de tránsito sobre la superficie, siendo aconsejable realizarlo como mínimo una vez al año.

  • Para el mantenimiento, limpiar convenientemente la superficie y aplicar una mano de producto.


Nota


Se recomienda hacer un mantenimiento anual, siempre dependiendo del tránsito de la superficie.

Secado completo mínimo

6 h
Más Información

Base química

Copolímeros acrílicos
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

50 °C
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y protegida de las heladas, en
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Secado completo máximo

24 h
Más Información

Color

Teca
Más Información

Cantidad de aplicación en volumen/área

0.70 l/m²
Más Información

Peso del contenido

5.075 g
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Tiempo de secado de polvo

1 h
Más Información

Densidad

1.25 g/cm³
Más Información

Condiciones de cantidad de aplicación

dependiendo de la capacidad de absorción de la superficie
Más Información

Concentración de VOC (CH)

75 g/l
Más Información

Repelente al agua

No
Más Información

Condiciones de secado completo

a 20 °C, humedad relativa del 65%
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

12 °C
Más Información

Condiciones de tiempo de secado de polvo

a 23°C, humedad relativa del 50%
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5200.000 g
Más Información

Tiempo de evaporación mínimo

360 min
Más Información

Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura

No
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

12 hasta 50 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,25 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Tiempo de secado de polvo/condiciones

1 h / a 23°C, humedad relativa del 50%
Más Información

Cantidad de aplicación en volumen/área/condiciones de cantid

0,70 l/m² / dependiendo de la capacidad de absorción de la s
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / área de almacenamiento fresca y protegida de las he
Más Información

Catálogo General

0893800301

Ficha Técnica

32406076.pdf

Ficha Técnica

32406077.pdf

Hoja de datos de seguridad

04504692.PDF

Y12023020702000037766886e1fa4da3
Scroll to top