Barniz 2K Ultra Altos Sólidos de rápido estiraje y alta velocidad de mano.
Características
Excelente calidad de brillo, muy resistente a la abrasión y similar a primer equipo.
Alta protección contra agentes químicos y de fácil pulido cuando se endurece.
Acrílico de fácil aplicación. Si lo comparamos con un barniz antiscratch, la velocidad de las pasadas de mano debe ser más rápida ya que extiende muy rápidamente.
Barniz para coche ideal para reparaciones parciales y catalizador rápido se puede aplicar media mano de anclaje y 1 mano húmeda, dejando entre capas 4 y 6 minutos de evaporació
El tiempo entre manos dependerá de la temperatura (chapa del vehículo, temperatura de la mezcla y temperatura ambiente) y del tipo de catalizador empleado, aunque de modo orientativo estará entre los 4 y 6 minutos.
El tiempo antes de hornear es de 5-10 minutos.
En vehículos enteros se debe aplicar 2 capas y siempre con catalizador standard.
Se puede diluir hasta un 5% con diluyente acrílico Art. Nº5866 202 304.
Ventajas
Reparación OEM (idéntica al primer equipo).
Alta velocidad de pasadas de mano si lo comparamos con un barniz antiscratch.
Alta duración y protección contra gasoil, gasolinas, aceites y en general contra todos los productos químicos que puedan afectar a la pintura durante la conducción.
Beneficios
Excelente relación calidad-precio. 1 coche = 1,7-1,9 litros de producto catalizado.
Mayor beneficio económico gracias a un menor consumo de producto debido a su formulación UHS (Ultra Altos Sólidos) de resinas especiales.
Comparación de aplicación entre un barniz Antiscratch con un Low Voc
El barniz LOW VOC es un barniz de estirado rápido y la velocidad de las pasadas de mano deben ser más rápidas que un Antiscratch.
Directiva 2004/42/CE
Contenido de COV en g/l: 410 g/l. Subcategoría de producto: Monocapas. Valor límite de COV para la fase I (2007): 420 g/l.
*Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.
https://www.wurth.es/barniz-para-coche-2k-low-voc-uhs-5-l460778BARNIZ LOW VOC 2K, 5L<style>#html-body [data-pb-style="648AAE224A4CC"]{justify-content: flex-start; display: flex; flex-direction: column; background-position: left top; background-size: cover; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; border-style: none; border-width: 1px; border-radius: 0px;}#html-body [data-pb-style="648AAE224A4D8"]{border-style: none; border-width: 1px; border-radius: 0px; margin: 0px; padding: 0px;}</style><div data-content-type="row" data-appearance="contained" data-element="main"><div data-enable-parallax="0" data-parallax-speed="0.5" data-background-images="{}" data-background-type="image" data-video-loop="true" data-video-play-only-visible="true" data-video-lazy-load="true" data-video-fallback-src="" data-element="inner" data-pb-style="648AAE224A4CC"><div data-content-type="html" data-appearance="default" data-element="main" data-pb-style="648AAE224A4D8"><p>Barniz 2K Ultra Altos Sólidos de rápido estiraje y alta velocidad de mano.</p>
<p><strong>Características</strong></p>
<ul>
<li>Excelente calidad de brillo, muy resistente a la abrasión y similar a primer equipo.</li>
<li>Alta protección contra agentes químicos y de fácil pulido cuando se endurece.</li>
<li>Acrílico de fácil aplicación. Si lo comparamos con un barniz antiscratch, la velocidad de las pasadas de mano debe ser más rápida ya que extiende muy rápidamente.</li>
<li>Barniz para coche ideal para reparaciones parciales y catalizador rápido se puede aplicar media mano de anclaje y 1 mano húmeda, dejando entre capas 4 y 6 minutos de evaporació</li>
<li>El tiempo entre manos dependerá de la temperatura (chapa del vehículo, temperatura de la mezcla y temperatura ambiente) y del tipo de catalizador empleado, aunque de modo orientativo estará entre los 4 y 6 minutos.</li>
<li>El tiempo antes de hornear es de 5-10 minutos.</li>
<li>En vehículos enteros se debe aplicar 2 capas y siempre con catalizador standard.</li>
<li>Se puede diluir hasta un 5% con diluyente acrílico Art. Nº5866 202 304.</li>
</ul>
<p><strong>Ventajas</strong></p>
<ul>
<li>Reparación OEM (idéntica al primer equipo).</li>
<li>Alta velocidad de pasadas de mano si lo comparamos con un barniz antiscratch.</li>
<li>Alta duración y protección contra gasoil, gasolinas, aceites y en general contra todos los productos químicos que puedan afectar a la pintura durante la conducción.</li>
</ul>
<p><strong>Beneficios</strong></p>
<ul>
<li>Excelente relación calidad-precio. 1 coche = 1,7-1,9 litros de producto catalizado.</li>
<li>Mayor beneficio económico gracias a un menor consumo de producto debido a su formulación UHS (Ultra Altos Sólidos) de resinas especiales.</li>
</ul>
<p><strong>Comparación de aplicación entre un barniz Antiscratch con un Low Voc</strong></p>
<ul>
<li>El barniz LOW VOC es un barniz de estirado rápido y la velocidad de las pasadas de mano deben ser más rápidas que un Antiscratch.</li>
</ul>
<p><strong>Directiva 2004/42/CE</strong></p>
<ul>
<li>Contenido de COV en g/l: 410 g/l. Subcategoría de producto: Monocapas. Valor límite de COV para la fase I (2007): 420 g/l.</li>
</ul>
<p>*Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.</p></div></div></div>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/33187985.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/33187985.jpg460337460776460898460958/Promo Especial Auto/Promo Especial Auto/Precios Exclusivos Auto/Promo Especial Auto/Precios Exclusivos Auto/Precios Exclusivos Cargo/Promo Especial Auto/Precios Exclusivos Auto/Precios Exclusivos Cargo/Dispositivo soldadura por puntos, rep.2024-02-16T19:42:11+0000