ACABADO COLOREADO AGUA EXT. NOGAL MEDIO Mantenimiento de PROTEX Acabado de color a base de agua para el mantenimiento de maderas barnizadas con Protex o cualquier barniz a base de agua.
Ventajas
Acabado especialmente formulado para conservar muebles y madera barnizados con Protex o cualquier barniz a base de agua.
Permite recuperar el color original del barniz (en los colores disponibles).
Se puede utilizar como acabado en el proceso de barnizado: Base+Acabado.
Su fórmula contiene pigmentos que incrementan la protección de la madera contra los rayos solares.
Producto de un solo componente sin necesidad de mezclar. Sus propiedades hacen que el producto sea adecuado para su aplicación con pistola airless o airmix o manualmente con un cepillo, rodillo, etc.
Excelente rendimiento frente a agentes atmosféricos como el agua, el sol, el frío, etc.
Producto que cumple con la legislación que aplica restricciones a las emisiones de compuestos orgánicos volátiles, por lo que se puede utilizar en instalaciones y obras industriales.
Características
A base de agua, monocomponente
Fácil de aplicar con un cepillo
Excelente adherencia y elasticidad
Aspecto sedoso y natural
Tixotropía óptima
Buena nivelación y cobertura
Secado rápido
Rendimiento excepcional frente a agentes atmosféricos y biológicos
Hidrófugo
Olor suave durante la aplicación
Poro abierto
Agite el producto antes de usarlo para mezclarlo bien y asegurar un color uniforme. Antes de aplicar el producto, debe retirar de la superficie el polvo, la grasa, la suciedad y cualquier otro cuerpo extraño. Lije suavemente, elimine los residuos de lijado y aplique una o dos capas de mantenimiento de Protex. Añada agua al producto si desea disminuir la viscosidad. Dilución máxima: 10 %.
https://www.wurth.es/barniz-de-mantenimiento-protex-base-agua-color-nogal-medio-5-l460509ACABADO COLOREADO AGUA EXT. NOGAL MEDIOACABADO COLOREADO AGUA EXT. NOGAL MEDIO<br>Mantenimiento de PROTEX<br>Acabado de color a base de agua para el mantenimiento de maderas barnizadas con Protex o cualquier barniz a base de agua.<br><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Acabado especialmente formulado para conservar muebles y madera barnizados con Protex o cualquier barniz a base de agua.</li><li>Permite recuperar el color original del barniz (en los colores disponibles).</li><li>Se puede utilizar como acabado en el proceso de barnizado: Base+Acabado.</li><li>Su fórmula contiene pigmentos que incrementan la protección de la madera contra los rayos solares.</li><li>Producto de un solo componente sin necesidad de mezclar. Sus propiedades hacen que el producto sea adecuado para su aplicación con pistola airless o airmix o manualmente con un cepillo, rodillo, etc.</li><li>Excelente rendimiento frente a agentes atmosféricos como el agua, el sol, el frío, etc.</li><li>Producto que cumple con la legislación que aplica restricciones a las emisiones de compuestos orgánicos volátiles, por lo que se puede utilizar en instalaciones y obras industriales.</li></ul><p class="level1"></p><p class="level1">Características</p><ul><li>A base de agua, monocomponente</li><li>Fácil de aplicar con un cepillo</li><li>Excelente adherencia y elasticidad</li><li>Aspecto sedoso y natural</li><li>Tixotropía óptima</li><li>Buena nivelación y cobertura</li><li>Secado rápido</li><li>Rendimiento excepcional frente a agentes atmosféricos y biológicos</li><li>Hidrófugo</li><li>Olor suave durante la aplicación</li><li>Poro abierto</li></ul><br><P>Agite el producto antes de usarlo para mezclarlo bien y asegurar un color uniforme. Antes de aplicar el producto, debe retirar de la superficie el polvo, la grasa, la suciedad y cualquier otro cuerpo extraño. Lije suavemente, elimine los residuos de lijado y aplique una o dos capas de mantenimiento de Protex. Añada agua al producto si desea disminuir la viscosidad. Dilución máxima: 10 %.</P><br><P>El producto no es adecuado para suelos de parqué.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/33577824.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/33577824.jpg2024-02-16T19:42:06+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!