Soporte para barandilla temporal

Ref.: 0899964730
Ver todas las versiones

BARANDILLA-SEGURIDAD-TEMPORAL-WA-10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BARANDILLA-SEGURIDAD-TEMPORAL-WA-10
Soporte para barandilla temporal
WA-10
Barandilla atornillable con cierre de abrazadera
  • Sistema temporal de protección perimetral, clase A, de acuerdo con UNI EN 13374:2019
  • El sistema de protección perimetral permite trabajar de forma segura en superficies planas o inclinadas de hormigón armado (inclinación máxima por debajo de 10°) en edificios u otras estructuras. Puede soportar a una persona que se apoye en la protección mientras camina y evitar que caiga en la dirección de la propia protección
  • Soporte compuesto de dos piezas, una dentro de la otra, que se pueden deslizar gracias a una varilla roscada
  • Abrazadera compuesta por una horquilla hecha de chapa metálica plegada y una placa, una dentro de la otra, ambas se pueden deslizar gracias a una barra roscada
  • Altura útil del soporte medida en perpendicular a la superficie de trabajo: 1 m
  • Fabricado en acero S 235 JR G2, cincado

Condiciones de uso y límites


  • Altura máxima de uso desde el suelo: 40 m

  • Velocidad del viento no superior a 30 m/s

  • Gradiente de superficie de trabajo inferior a 10°

  • La inclinación de la barandilla no debe desviarse de la vertical más de 15°

  • Distancia máxima entre dos soportes: 1600 mm

  • Inserte tablones de madera de abeto u otros tablones (clase mínima C16 - UNI EN 338) en los soportes correspondientes

  • Tamaño de los tablones para el pasamanos, las intermedias y el rodapié: 150 x 25 o 150 x 30 mm

Certificaciones:


Informe de cálculo: ref. RDC-PT-W-1 con fecha de 01/07/19


Evaluación de conformidad: ref. 0899964730(WA-10) con fecha de 01/07/2019



Antes de instalar la barandilla provisional, asegúrese de que la estructura a la que se va a instalar es capaz de absorber las cargas transferidas por el soporte al punto de anclaje (consulte el punto 5 de la página 4 del manual de instrucciones)


Al abrir la abrazadera completamente, se separan las dos partes del soporte. Tenga cuidado para evitar accidentes durante la instalación. (Riesgo de que una de las dos partes del soporte caiga desde una posición de altura).


Para evitar que el soporte se aleje del punto de anclaje, realice un orificio de 14 mm de diámetro y una profundidad mínima de 60 mm en la curva interior de la horquilla superior y coloque en seco una varilla de acero con de 12 mm de diámetro x 100 mm (consulte la fig. 1 en la página anterior). Cubra la parte sobresaliente de la varilla con un tapón protector


El uso incorrecto de la barandilla podría provocar una caída o un accidente. Por lo tanto, lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el equipo por primera vez

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Altura máxima de la encimera

40 m
Más Información

Se puede utilizar para las velocidades máximas del viento

30 m/s
Más Información

Altura efectiva

1 m
Más Información

Anchura de fijación externa mínima

50 mm
Más Información

Anchura

195 mm
Más Información

Ángulo de inclinación máximo

10 grados
Más Información

Estándar EN

13374
Más Información

Anchura de fijación externa máxima

800 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5600.000 g
Más Información

Altura

1000 mm
Más Información

Normas

EN 13374
Más Información

Catálogo General

0899964730

Ficha Técnica

32410667.pdf

Ficha Técnica

32410668.pdf
Scroll to top