Guía cuadrada transversal

Ref.: 0684318235

BARANDILLA.FRENTE.EVOBOX.1100MM GR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BARANDILLA.FRENTE.EVOBOX.1100MM GR
Guía cuadrada transversal
AL
Para cajón interior fino con Slidebox

Material:

Aluminio

Superficie:

Lacado

Color:

Blanco o gris

Material

ALU
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud

1100 mm
Más Información

Color

Gris lona RAL 7010
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.300 kg
Más Información

Catálogo General

0684318235

Ficha Técnica

32407284.pdf

Ficha Técnica

32407285.pdf
Scroll to top