Guía cuadrada transversal

Ref.: 0684320235

BARANDILLA.FRENTE.EVOBOX.1100MM BL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BARANDILLA.FRENTE.EVOBOX.1100MM BL
Guía cuadrada transversal
AL
Para cajón interior fino con Slidebox

Material:

Aluminio

Superficie:

Lacado

Color:

Blanco o gris

Material

ALU
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud

1100 mm
Más Información

Color

Blanco, similar a RAL 9003
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.300 kg
Más Información

Catálogo General

0684320235

Ficha Técnica

32407284.pdf

Ficha Técnica

32407285.pdf
Scroll to top