Bandeja superior insertable Pro

Ref.: 0962643900
Ver todas las versiones

BANDEJA-PLAST-TOP-CARRO-PRO-8.4

Descripción

BANDEJA-PLAST-TOP-CARRO-PRO-8.4
Bandeja superior insertable Pro
Para carro de taller Pro 8.4

Compatible con

Pro 8.4
Más Información

Profundidad

40.4 cm
Más Información

Material

ABS
Más Información

Anchura

60 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.150 kg
Más Información

Altura

6.3 cm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

60 x 6,3 x 40,4 cm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top