Cubeta de pintura

Ref.: 0693012030

BANDEJA-PINTURA-350X355X105MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BANDEJA-PINTURA-350X355X105MM
Cubeta de pintura
Con escurridor
Bandeja de pintura resistente a los disolventes, robusta y apilable

Fácil transferencia de pintura al rodillo

  • La bandeja está diseñada para cubrir fácilmente el rodillo y eliminar el exceso de pintura
  • También es adecuada para dejar el rodillo durante los descansos

Material

Plástico - poliamida PA
Más Información

Longitud

350 mm
Más Información

Anchura

355 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

200.000 g
Más Información

Altura

105 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

350 x 355 x 105 mm
Más Información

Catálogo General

0693012030

Ficha Técnica

32409210.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top