Compartimento de almacenamiento para consumibles

Ref.: 0962646204
Ver todas las versiones

BANDEJA PANEL PARA CARRO 340X161,9X135,4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BANDEJA PANEL PARA CARRO 340X161,9X135,4
Compartimento de almacenamiento para consumibles
Compartimento de almacenamiento para guardar ordenadamente paquetes enteros de consumibles.
  • Fácil de quitar gracias al soporte biselado
  • Dos clips de montaje incluidos

Adecuado para perforaciones cuadradas en carros de taller, paneles perforados y el sistema de estanterías ORSY1

Profundidad

161.9 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Anchura

340 mm
Más Información

Color

Negro intenso RAL 9005, estructurado
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1050.000 g
Más Información

Altura

135.4 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

340 x 161,9 x 135,4 mm
Más Información

Catálogo General

0962646204

Ficha Técnica

641121874.pdf
Scroll to top