https://www.wurth.es/bandeja-aluminio-15-canelones-400-unidades491565BANDEJA ALUMINIO 15 UNIDADES 282X185X37MBANDEJA ALUMINIO 15 UNIDADES 282X185X37M<br>Bandeja aluminio<br>Para canelones<br><p class="level1">3 canelones</p><ul><li>Grosor del aluminio de 0,05mm.</li><li>Orientada para transportar o cocinar al horno raciones individuales de: canelones, ensaladilla rusa, croquetas, etc.</li><li>Bandeja para 1 ración, según comida.</li><li>Temperatura min./máx.: -40ºC/+600ºC.</li><li>Capacidad: 395 cm3.</li></ul><P></P><p class="level1">6 canelones</p><ul><li>Grosor del aluminio de 0,06mm.</li><li>Orientada para transportar o cocinar al horno raciones individuales de: canelones, albóndigas, lomo en salsa, salpicón, etc.</li><li>Bandeja para 1 o 2 raciones, según comida.</li><li>Temperatura min./máx.: -40ºC/+600ºC.</li><li>Capacidad: 650 cm3.</li></ul><P></P><p class="level1">12 canelones</p><ul><li>Grosor del aluminio de 0,06 mm.</li><li>Orientada para transportar o cocinar al horno raciones de: canelones, macarrones, lasaña, paella, fideuá, etc.</li><li>Bandeja para 2 o 3 raciones, según comida.</li><li>Temperatura min./máx.: -40ºC/+600ºC.</li><li>Capacidad: 1.100 cm3. </li></ul><P></P><p class="level1">15 canelones</p><ul><li>Grosor del aluminio de 0,08 mm.</li><li>Orientada para transportar o cocinar al horno raciones de: canelones, patatas bravas, embutidos, tartas dulces, carnes a la brasa, etc.</li><li>Bandeja para 3 o 4 raciones, según comida.</li><li>Temperatura min./máx.: -40ºC/+600ºC.</li><li>Capacidad: 1.500 cm3</li></ul><P></P><p class="level1">24 canelones</p><ul><li>Grosor del aluminio de 0,08 mm.</li><li>Orientada para transportar o cocinar al horno raciones de: canelones, lasaña, pimientos asados, patatas asadas, etc.</li><li>Bandeja para 5 o 6 raciones, según comida.</li><li>Temperatura min./máx.: -40ºC/+600ºC.</li><li>Capacidad: 2.450 cm3</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/267840844.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/267840844.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Productos de ocio/Default category /Catálogo/Productos de ocio/Ropa para ocio/Default category /Catálogo/Productos de ocio/Ropa para ocio/Máquinas, gastronomía/Default category /Catálogo/Productos de ocio/Ropa para ocio/Máquinas, gastronomía/Máquina de cocina, gastronomía2024-02-16T19:57:17+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!