Clasificador de plástico del sistema 4.4.1

Ref.: 5581003020

BANDEJA 4.4.1 -6 COMP.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BANDEJA 4.4.1 -6 COMP.
Clasificador de plástico del sistema 4.4.1
Un compartimento fijo para el almacenamiento ordenado y la recuperación de diversas piezas pequeñas. Se puede utilizar conjuntamente con otros dispositivos divisores de sistemas.
  • Dos clasificadores del sistema encajan en el maletín del sistema 8.4.1

  • No compatible con tapa transparente.

Profundidad

231.25 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Anchura

335 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Número de compartimentos

6 Uds
Más Información

Dimensiones del sistema

4.4.1
Más Información

Código del sistema armonizado

392690970900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

134.000 g
Más Información

Altura

54 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

335 x 231,25 x 54 mm
Más Información

Catálogo General

5581003020

Ficha Técnica

32405269.pdf

Ficha Técnica

32411708.pdf
Scroll to top