Clasificador de plástico del sistema 4.4.1

Ref.: 5581003003

BANDEJA 4.4.1 CON 12 COMP.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Para el almacenamiento y disposición ordenados de diferentes piezas pequeñas

- También en combinación con otros materiales de división

Profundidad

231.25 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Anchura

335 mm
Más Información

Anchura del compartimiento

100 mm
Más Información

Profundidad del compartimento

48 mm
Más Información

Color

Negro;Rojo
Más Información

Número de compartimentos

12 Uds
Más Información

Dimensiones del sistema

4.4.1
Más Información

Altura de compartimento

52 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

392690970900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

204.000 g
Más Información

Altura

54 mm
Más Información

Anchura del compartimiento x profundidad del compartimento x

100 x 48 x 52 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

335 x 231,25 x 54 mm
Más Información

Catálogo General

5581003003

Ficha Técnica

32405269.pdf

Ficha Técnica

32411708.pdf
Scroll to top