BANCO-STANDAR-3DRWR-2WNGDR-2000-RAL5010 Banco de trabajo de módulo estándar 2000 mm con 3 bloques debajo de la superficie de trabajo Diseño estable y sin torsiones con abundante espacio de almacenamiento para uso en labores de manufactura y trabajo.
Bastidor de base maciza fabricado en tubo cuadrado de 40 x 40 mm con cajones, puertas batientes y estantes
Capacidad de carga de hasta 800 kg
Su encimera maciza garantiza la solidez necesaria para los usos que se hagan de ella, además de una gran durabilidad
Elemento inmovilizador con bombín mecánico
Cajones de sistema con dimensiones internas 8.6 para todas las bandejas clasificadoras y clasificadores de espuma, cajas de sistemas y alfombrillas antideslizantes
Alargador parcial sobre rodillos con 80 kg de capacidad de carga
Tira de mango de aluminio con opciones de etiquetado
El lacado microestructural de excelente calidad da como resultado una superficie homogénea y elegante
Adición opcional con kit de regulación de altura: regulación individual de la altura de ajuste de 955 a 1205 mm; capacidad de carga de hasta 250 kg
Alargador opcional hasta el banco de trabajo de módulo con módulo transportable de altura reducible; capacidad de carga de hasta 400 kg
Una amplia gama de accesorios complementa el banco de trabajo para disponer una estación individual
https://www.wurth.es/banco-standar-3drwr-2wngdr-2000-ral5010-1459899BANCO-STANDAR-3DRWR-2WNGDR-2000-RAL5010BANCO-STANDAR-3DRWR-2WNGDR-2000-RAL5010<br>Banco de trabajo de módulo estándar <br>2000 mm con 3 bloques debajo de la superficie de trabajo<br>Diseño estable y sin torsiones con abundante espacio de almacenamiento para uso en labores de manufactura y trabajo.<br><ul><li>Bastidor de base maciza fabricado en tubo cuadrado de 40 x 40 mm con cajones, puertas batientes y estantes</li><li>Capacidad de carga de hasta 800 kg</li><li>Su encimera maciza garantiza la solidez necesaria para los usos que se hagan de ella, además de una gran durabilidad</li><li>Elemento inmovilizador con bombín mecánico</li><li>Cajones de sistema con dimensiones internas 8.6 para todas las bandejas clasificadoras y clasificadores de espuma, cajas de sistemas y alfombrillas antideslizantes</li><li>Alargador parcial sobre rodillos con 80 kg de capacidad de carga</li><li>Tira de mango de aluminio con opciones de etiquetado</li><li>El lacado microestructural de excelente calidad da como resultado una superficie homogénea y elegante</li><li>Adición opcional con kit de regulación de altura: regulación individual de la altura de ajuste de 955 a 1205 mm; capacidad de carga de hasta 250 kg</li><li>Alargador opcional hasta el banco de trabajo de módulo con módulo transportable de altura reducible; capacidad de carga de hasta 400 kg</li><li>Una amplia gama de accesorios complementa el banco de trabajo para disponer una estación individual</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/526229876.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/526229876.jpg458360563940/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Limpiador de manos/Default category /Catálogo/Limpiador de manos/Montaje de neumáticos/Default category /Catálogo/Limpiador de manos/Montaje de neumáticos/Systen drawer cabinet mobile/Default category /Catálogo/Limpiador de manos/Montaje de neumáticos/Systen drawer cabinet mobile/System combi cabinet2024-02-16T19:41:50+0000