Encimera ORSY®BULL de la serie 5

Ref.: 0962330602
Ver todas las versiones

DDU BANCO DE TRABAJO 1500X700 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU BANCO DE TRABAJO 1500X700 MM
Encimera ORSY®BULL de la serie 5
Panel multiplex, madera de haya natural
  • Incluye sistema de acoplamiento inteligente para inmovilizar los baúles

No incluye baúles en la entrega.

Profundidad

700 mm
Más Información

Material

Haya
Más Información

Superficie

Natural
Más Información

Diseño

Serie 5
Más Información

Anchura

1500 mm
Más Información

Capacidad de carga

100 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20000.000 g
Más Información

Altura

25 mm
Más Información

Catálogo General

0962330602

Ficha Técnica

32410830.pdf
Scroll to top