Set de cestas

Ref.: 0683730382
Ver todas las versiones

BALDAS FLEX CORNER SAPHIR 900MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BALDAS FLEX CORNER SAPHIR 900MM
Set de cestas
para herraje deslizante para armario esquinero VS COR Flex
Para anchos de unidad entre 900 y 1200 mm

Montaje de altura variable en la extensión de la fijación deslizante de la unidad de esquina Flex Corner.


Plazo de entrega aprox.: 5 días hábiles a partir de la recepción del pedido

Número de cestas

4
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Nivel de brillo de la caja

Pulido
Más Información

Apto para la anchura del armario

900 mm
Más Información

Material de la jaula

Acero
Más Información

Versión de la caja

Saphir
Más Información

Capacidad de transporte de carga por caja

7 kg
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Superficie de la caja

Cromado
Más Información

Código del sistema armonizado

830242000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.700 kg
Más Información

Catálogo General

0683730382

Ficha Técnica

32407560.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!