Material |
Acero templado |
Longitud |
31 cm |
Anchura |
16 cm |
Color |
Negro |
Material de la empuñadura |
Madera |
Número de dientes |
3 Uds |
Ancho de lámina |
16 cm |
Peso del producto (por artículo) |
267.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0695003701 |
Ficha Técnica |
178083301.pdf |