Bolsa de filtro seco/húmedo, de vellón

Ref.: 0702400071
Ver todas las versiones

BOLSA DE VELLON HUMEDO/SECO ISS 30L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOLSA DE VELLON HUMEDO/SECO ISS 30L
Bolsa de filtro seco/húmedo, de vellón
Excepcionalmente resistente a los desgarros; bolsa de filtro de vellón de 3 capas con clase de polvo M para aspiradores de polvo industriales. Apta para la suciedad normal, polvos abrasivos, polvos finos y suciedad húmeda
  • Bolsas de filtro de vellón resistentes a desgarros para aplicaciones en seco con gran volumen de llenado

Compatible con

ISS 30-L;ISS 30-L AUTOMÁTICO;ISS 35;ISS 35-S
Más Información

Material

Vellón
Más Información

Peso del producto (por artículo)

131.500 g
Más Información

Catálogo General

0702400071

Ficha Técnica

32409613.pdf
Scroll to top