Trípode de calidad superior

Ref.: 09811011
Ver todas las versiones

AY-TRIPOD-PREMIUM-LIGHT-WO.RAIL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AY-TRIPOD-PREMIUM-LIGHT-WO.RAIL
Trípode de calidad superior
Para lámparas de trabajo
Con ajuste de altura continuo bidireccional y nivel de burbuja integrado para alineación horizontal
  • Tres patas para una colocación estable y firme (un pie ajustable para compensar los terrenos irregulares)
  • Plegado y telescópico

Se necesitan accesorios para montar la lámpara en el soporte. El número de artículo de los accesorios correspondientes se puede encontrar en la información del producto de la respectiva lámpara.


Para luces de trabajo 360°, POWERQUAD M y L, POWERTUBE S y M.

Material

Tubería de acero
Más Información

Longitud

11 cm
Más Información

Altura mínima

125 cm
Más Información

Anchura

11 cm
Más Información

Altura máxima

320 cm
Más Información

Código del sistema armonizado

90069900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7175.000 g
Más Información

Altura

122 cm
Más Información

Altura mínima/máxima

125-320 cm
Más Información

Catálogo General

09811011

Ficha Técnica

32410999.pdf
Scroll to top