Cinta de etiquetado Brother

Ref.: 0696005318

AY-TAPE-LBLR-BROTHER-RED-18MM

Descripción

AY-TAPE-LBLR-BROTHER-RED-18MM
Cinta de etiquetado Brother
Para etiquetadoras
Cinta universal laminada para uso en interiores y exteriores
  • Extremadamente duradera y resistente
  • Impermeable y con resistencia térmica, a la luz y a la mayoría de los productos químicos gracias a sus 6 capas y a su laminación
  • Especialmente adecuado para la industria, oficinas, el hogar y el jardín, así como para aplicaciones relacionadas con los pasatiempos
  • Disponible en diferentes colores y anchuras de cinta

Aplicaciones específicas para la industria (etiquetado de conexiones y cables), en oficinas (carpetas, estanterías de almacenamiento, sistemas de estantes, señales de puertas, placas de nombre o cajones), materiales relacionados con los pasatiempos (instrumentos de costura, artesanía o herramientas), el hogar y el jardín (letreros, señales para timbres, talleres, cajas de fusibles, utensilios de jardín, alimentos enlatados o fiambreras) y la industria (armarios de distribución, cajas de fusibles, cajas de conexiones eléctricas, interruptores de luz, enchufes, tuberías, estantes o sistemas de logística)

Color de la cinta

Rojo
Más Información

Color de la fuente

Negro
Más Información

Anchura de la banda

18 mm
Más Información

Longitud de la cinta

8 m
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información