Manguera de aspiración, conductora de la electricidad

Ref.: 0702400275
Ver todas las versiones

AY-SUCTIONHOSE-VC-(EL-COND)-NW35-L4M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AY-SUCTIONHOSE-VC-(EL-COND)-NW35-L4M
Manguera de aspiración, conductora de la electricidad
Para las series ISS y TSS

Compatible con

HWS 15-L;ISS 35;ISS 35-S;ISS 45-M
Más Información

Electroconductor

Más Información

Material

PLA
Más Información

Antiestáticos

No
Más Información

Longitud

4 m
Más Información

Anchura nominal DN

DN 35
Más Información

Código del sistema armonizado

85087000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1090.000 g
Más Información

Catálogo General

0702400275

Ficha Técnica

32409613.pdf
Scroll to top