Broca de tope con herramienta de separación conectable
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
AY-STOPBIT-ANC-DRIVIN-(W-ED)-PLUS-M10X40
Descripción
AY-STOPBIT-ANC-DRIVIN-(W-ED)-PLUS-M10X40
Broca de tope con herramienta de separación conectable
Para tacos de encastre W-ED
Facilita y agiliza la instalación
Los orificios de perforación compatibles hacen que la instalación sea aún más segura
Diseño
Mecanizado
Más Información
Se puede utilizar para el anclaje de impacto
M10 x 40 mm
Más Información
Comprobación del ajuste visual
No
Más Información
Portabrocas SDS
Sí
Más Información
Código del sistema armonizado
82055980000
Más Información
Peso del producto (por artículo)
204.000 g
Más Información
https://www.wurth.es/ay-stopbit-anc-drivin-w-ed-plus-m10x40-1
466284
AY-STOPBIT-ANC-DRIVIN-(W-ED)-PLUS-M10X40
AY-STOPBIT-ANC-DRIVIN-(W-ED)-PLUS-M10X40<br>Broca de tope con herramienta de separación conectable<br>Para tacos de encastre W-ED<br>Facilita y agiliza la instalación<br><ul><li>Los orificios de perforación compatibles hacen que la instalación sea aún más segura</li></ul>
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/5819881.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/5819881.jpg
/Default category
/Default category /Catálogo
/Default category /Catálogo/Accesorio de montaje directo, acero + hormigón
/Default category /Catálogo/Accesorio de montaje directo, acero + hormigón/Taco metálico, aislamiento
/Default category /Catálogo/Accesorio de montaje directo, acero + hormigón/Taco metálico, aislamiento/Tornillo cab. avellan. alto rendimiento
/Default category /Catálogo/Accesorio de montaje directo, acero + hormigón/Taco metálico, aislamiento/Tornillo cab. avellan. alto rendimiento/Taco de encastre, hormigón no fisurado
/Default category /Catálogo/Accesorio de montaje directo, acero + hormigón/Taco metálico, aislamiento/Tornillo cab. avellan. alto rendimiento/Taco de encastre, hormigón no fisurado/Químicos de aplicación
2024-02-16T19:44:51+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!