Remache de expansión

Ref.: 097399637

AY-SPREADRIVET-(CPT-VKW)-D6-(3,0

Descripción

AY-SPREADRIVET-(CPT-VKW)-D6-(3,0
Remache de expansión
Se puede reutilizar después de la extracción
  • Resistente a la corrosión
  • Alto efecto de aislamiento
  • Método de montaje rápido y sencillo
  • Fácil de quitar

Para remachar una o más chapas o placas.

Material

PA 6
Más Información

Diámetro de la cabeza

10 mm
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Sin silicona

Más Información

Rango de agarre mínimo

3 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

6 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.690 g
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

3-7 mm
Más Información
Scroll to top