Quemador termoretráctil

Ref.: 09849002

AY-SOFTFLAMEBURNER-SLDRGUN-TURBO

Descripción

AY-SOFTFLAMEBURNER-SLDRGUN-TURBO
Quemador termoretráctil
Para pistola con depósito USB
Llama suave y estable

Para trabajos de soldadura blanda en tubos de hasta 22 mm de diámetro, así como para procesar mangueras termorretráctiles

Diámetro del quemador

24 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84689000900
Más Información

Potencia con 2 bares

3.5 kW
Más Información

Peso del producto (por artículo)

126.000 g
Más Información

Consumo de gas en 2 bar por hora

230 g
Más Información

Soldadura blanda de 2 bar

22 mm
Más Información

Catálogo General

09849002

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top