Tapón de cierre ABC, largo

Ref.: 0885620401
Ver todas las versiones

-AY-SLINGPLG-PLGSCRNCON-LONG-D6MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-AY-SLINGPLG-PLGSCRNCON-LONG-D6MM
Tapón de cierre ABC, largo
Junta para proteger contra la suciedad en racores de ABC

Material

RBR
Más Información

Diámetro exterior del tubo

6 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.520 g
Más Información

Grosor de la pared del tubo

1 mm
Más Información

Diámetro exterior del tubo x grosor de la pared del tubo

6 x 1 mm
Más Información

Catálogo General

0885620401

Ficha Técnica

32406752.pdf
Scroll to top