Zapata deslizante

Ref.: 0688001990
Ver todas las versiones

AY-SLIDE-SHOE-DRCLSR-RUN

Descripción

AY-SLIDE-SHOE-DRCLSR-RUN
Zapata deslizante
Para cierrapuertas con guía deslizante

La zapata deslizante se utiliza como pieza de repuesto y se puede instalar a posteriori en la guía deslizante actual del cierrapuertas.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

35 mm
Más Información

Material

ST/PLA
Más Información

Tipo de racor

Cierrapuertas, accesorio
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

120 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1400 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

610 mm
Más Información

Material de la puerta

Madera;Metal;Plástico
Más Información

Opción de montaje

Lado contrario de la bisagra: montaje del cabezal;Lado contrario de la bisagra: montaje estándar;Lado de bisagra: montaje del cabezal;Lado de bisagra: montaje estándar
Más Información

Color

Negro
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

2800 mm
Más Información

Declaración de conformidad EC (CE)

No
Más Información

Campo de aplicación

Área de objeto;Área privada
Más Información

Adecuado para

Puertas antipánico;Puertas de casa;Puertas de entrada de apartamento;Puertas de las oficinas;Puertas de protección contra humo;Puertas de protección contra incendios;Puertas de quirófano;Puertas de retrete y baño;Puertas interiores
Más Información

Se puede utilizar para el tipo

GTS 601;GTS 620;GTS 630;GTS 640;GTS 640 G;GTS 690;GTS 690 G;UTS 760
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta

800 mm
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

1
Más Información

Se puede utilizar para el tamaño máximo de cierrapuertas

6
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

No
Más Información

Se puede utilizar para el tamaño mínimo de cierrapuertas

1
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.000 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

610-1400 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta

800-2800 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

35-120 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tamaño mínimo/máximo de cierrapuer

1-6
Más Información
Scroll to top