Material |
ST |
Dimensión de la rosca |
M8 |
Superficie |
ZN |
Longitud |
15 mm |
Diámetro de la cabeza |
14 mm |
Diámetro nominal |
14 mm |
Tipo de rosca |
M |
Diámetro del orificio de perforación |
12 mm |
Peso del producto (por artículo) |
8.240 g |
Tipo de rosca x diámetro nominal x longitud |
M14 x 15 mm |
Catálogo General |
0683242706 |