Manguito roscado

Ref.: 0683242703
Ver todas las versiones

AY-SLEEVES-M6-ZN-CON-SERIE-S

Descripción

AY-SLEEVES-M6-ZN-CON-SERIE-S

Material

ST
Más Información

Dimensión de la rosca

M6
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

12 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

12 mm
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

10 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x longitud

M12 x 12 mm
Más Información