Carril guía sencillo perforado

Ref.: 0684705052

AY-SISLIDERAIL-SLIDDR-REDSLD-ALU2,5M

Descripción

AY-SISLIDERAIL-SLIDDR-REDSLD-ALU2,5M
Carril guía sencillo perforado
Para herrajes de puertas correderas de muebles redoslide M25-HE y M35-HE
  • Para remachar y atornillar

Material

ALU
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Longitud

2500 mm
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Código del sistema armonizado

830241100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

648.000 g
Más Información
Scroll to top