Altura de ajuste mínima para el montaje del pasador de aleta |
2 mm |
Diámetro de anclaje |
8 mm |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Diámetro de la rosca |
8 mm |
ISO de referencia |
4017 |
Longitud |
25 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza hexagonal |
Altura de ajuste máxima para el montaje del pasador de aleta |
8 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
13 mm |
Clase de propiedad |
8,8 |
DIN |
933 |
Código del sistema armonizado |
731814910900 |
Peso del producto (por artículo) |
13.400 g |
Normas |
DIN 933 |
Altura de ajuste mínima/máxima para el montaje del pasador d |
2-8 mm |
Catálogo General |
0904708120 |
Y120220914020000035686990ccc47be |